曜日別特売
525-10173 HC09-17-PEUV-CL ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 68600606

ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード68600606品番525-10173 HC09-17-PEUV-CL
参考基準価格(税別)¥8,210販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Helafix HC標識キャリア
ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃

仕様●固定方法:ケーブルタイ●色:透明●長さ:17.5mm●幅:2.5 mm●入数:50●印刷可能:なし●材質:ポリエチレン●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:Helafix●コード番号:447-216アズワン品番65-7451-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする