SUSS-913A4 ステンレススランティングキャニオンシェルフ キャニオン 68600675 SUSS-913A4 ステンレススランティングキャニオンシェルフ キャニオン 68600675 SUSS-913A4 ステンレススランティングキャニオンシェルフ キャニオン 68600675

ステンレススランティングキャニオンシェルフ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68600675 品番 SUSS-913A4
参考基準価格(税別)¥273,600 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

半導体用のウェハーケースの収納に最適なシェルフです。積載面が傾斜しておりますので積載物の視認性が良く出し入れが容易です。

材質SUS304 高さ(mm)1390 奥行(mm)310 間口(mm)910 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)100 グリーン購入法適合
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする