曜日別特売
901-10570 909-3060-PVC ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 68600685

ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(250個)仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:白地に黒●長さ:3.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:909-3060注文コード68600685品番901-10570 909-3060-PVC
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。
Helagrip PVCケーブルマーカー
山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.
特長と利点 1つのサイズのマーカーを

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:白地に黒●長さ:3.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:909-3060アズワン品番65-7387-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする