ケーブルマーカアクセサリー 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●併用可能製品:ケーブルタイスタイルケーブルマーカー●収納製品幅:17.5mm●材質:ポリエチレン●コード番号:364-6659 注文コード68600710 品番525-13703 HC12-70-PEUV-CL
参考基準価格(税別)¥9,140 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック
Helafixマーキングシステム
強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度: -60 → +65℃

仕様●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●併用可能製品:ケーブルタイスタイルケーブルマーカー●収納製品幅:17.5mm●材質:ポリエチレン●コード番号:364-6659 アズワン品番65-7464-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする