LTULOCK4D ケーブルロック 2m スチール 4.4 mm StarTech.com 68600789

ケーブルロック 2m スチール 4.4 mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68600789品番LTULOCK4D
参考基準価格(税別)¥9,040販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

Star Tech 3-in-1 Combination Cable LockFrom Star Tech, this anti-theft cable lock has a combination lock for an easy and effective way to secure your laptop device
Thanks to the three-in-one interchangeable lock tips, this universal laptop cable lock i

仕様●チェーン直径:4.4 mm●長さ:2m●材質:スチール●ロック付き:あり●アラーム付き:なし●コード番号:221-7271アズワン品番65-7975-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする