ゲットアウェイローラーバッグ チャコール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68600816 品番GTW842
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

機能性とデザイン性を両立させた、キャスター付のローラーバッグ。
4つのローラーで360度どの方向にもスムーズに移動でき、本体を傾ければ2輪走行も可能。
バッグ外側の拡張用ファスナーをぐるっと一回りすればマチ幅が広がり、旅行の際など荷物が増えてもたくさん運べて便利。

仕様●サイズ:縦55×横37×厚み25cm/ハンドル立上り:上部5.5cm、サイド1.5cm、底部2.5cm/プルアップハンドル立上り:37.5〜52cm(2段階調節)※キャスター4輪タイプ●材質:(表地)ナイロン(裏地)ポリエステル/キャリーハンドル:スチール●重さ:約3.4Kg●デザイン:アメリカ●仕様/開閉:Wファスナー式/底ビョウ:無/裏地:有[ポケット]外側:ファスナーポケットX1、WファスナーポケットX1、拡張用ファスナーX1内側:ファスナーメッシュポケットX1、荷物固定用ベルトX2 アズワン品番65-9238-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする