曜日別特売
RVPX-HPD-2 コードキー ガイドピン 1セット 48個入 AMPHENOL 68600947

コードキー ガイドピン 1セット 48個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(48個)注文コード68600947品番RVPX-HPD-2
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●種類:ガイドピン●併用可能製品:MultiGigモジュール●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0038アズワン品番65-7576-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする