※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBT-3048 リボンチューブ デンカエレクトロン 68601007 RBT-3048 リボンチューブ デンカエレクトロン 68601007 RBT-3048 リボンチューブ デンカエレクトロン 68601007 RBT-3048 リボンチューブ デンカエレクトロン 68601007 RBT-3048 リボンチューブ デンカエレクトロン 68601007

リボンチューブ

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100m×2本) 長さ(m)200 適合線材(mm)最小/sq0.18、AWG24最大/sq0.75、AWG18 注文コード68601007 品番RBT-3048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は長さ・適合線材・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。
一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。
また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。

適合線材(mm)
最小/sq0.18、AWG24
最大/sq0.75、AWG18
標準色 長さ(m)200 最小内径(Φmm)1.5 最大内径(Φmm)2.9 内径公差(mm)±0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-01
用途:
電線番号印字テスト

印字は可能でした。
20年前の印字機でも印字できた。
専用カセットなしなので途中ずれました。

対象商品:
34857602
2021-07-07
用途:
作業現場のメンテナンス
製造業

劣化破損で無くなってしまった部分に補修用に使用しています
これで様々なサイズに対応出来るので便利、また形状からすっぽ抜ける事も無いので良いです

対象商品:
34857663
2021-04-24
用途:
表示

自然に締まるチューブですので、ズレない点が良い。また、買いたいと思います。

対象商品:
34857514
2021-10-11
用途:
試験用

お試しで使いたかったのですぐに納品されて非常に助かった。

対象商品:
34857645
2018-06-28
用途:
結線作業
製造業

予想以上に、満足してます。印刷もきれいにうつります。

対象商品:
34857584
2017-09-25
用途:
線番用マークチューブ
株式会社アルファテック 様

いくつかあるフラットチューブの中でも更に中央が内側へ窪んでいるため、かなり細い線材でも抜けることはありません。
これを使い始めてから丸チューブタイプはほとんど使用しません。

対象商品:
34857593
2015-05-20
用途:
ケーブル加工作業

ケーブルのマークに使用しています。
印字もきれいに出来
動かないので
仕上がりがとてもきれいで満足しております。

対象商品:
34857575
2015-01-13
用途:
制御盤内配線

制御回路改造時等で追加配線する時に、電線の太さを問わず使用できるのでとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする