曜日別特売
LV429242 コネクタ シュナイダーエレクトリック 68601026

コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68601026品番LV429242
参考基準価格(税別)¥6,830販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

Compact NSX 100 / 160 及び Easy Pact CVS 100 / 160 用の Schneider Electric スチール製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、1.5mm 2 2 から 95mm 2 C 2 2 までの 1 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不

仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:1.5 → 95 mm のケーブル x 1●コード番号:221-1156アズワン品番65-8083-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする