コネクタ Compact NSX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68601078 品番LV429248
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Schneider Electric LV4 シリーズアルミ製裸線ケーブルコネクタは、3 つの部品から構成されています。 Compact NSX は、1.5 mm 2 〜 35 mm 2 の 6 本のケーブルに対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Compact NSX●コード番号:211-2640 アズワン品番65-8059-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする