シャーリングカーゴパンツ 3644

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68601268 品番 3644
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
アースグリーン サイズLL 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用) ウエスト(cm)85〜88〜91 仕様樹脂ボタン、Dカン止ループ、フラップ部分反射テープ付、後ろポケット(隠しボタン) 種別カーゴパンツ 股下(cm)79 生地エコ交織ツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする