シャーリングカーゴパンツ 3644

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー サイズL 注文コード68601392 品番3644
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用) ウエスト(cm)79〜82〜85 仕様樹脂ボタン、Dカン止ループ、フラップ部分反射テープ付、後ろポケット(隠しボタン) 種別カーゴパンツ 股下(cm)79 生地エコ交織ツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする