セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個
目盛20cm(目安)