ターミナルセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68601463 品番3361
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。
小さな端子が取り出し易い底面R形状。
収納・整理に便利な透明ケース。
ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。

用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。 セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット 目盛15cm(目安)
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68601463
2022-09-28
用途:
車の電装整備の初心者にぴったり。
樋口研究室 様 (教育・研究機関)

車にカーナビやスマホを取り付ける時に、車の配線のハーネスに、ギボシや分岐コネクタを取り付けないといけないときに、ひとととおりのギボシやコネクタがこのターミナルセットにそろっています。車の電装の初心者に、便利なキットです。数が少し足りないなあ、と思うギボシもありますが、まずはこのセットからスタートして、足りない部品を買い足していくようにしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする