表示灯(Aシリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68601465 品番 A-01HY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
その他照光式 表示灯 形状【表示部】丸3 使用温度範囲(℃)-30〜+85 シリーズA 端子形状プリント基板ライトアングル 発光色 形名A-01HY 環境RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 発光素子LED カテゴリー表示灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする