bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
シャーリングパンツ 3642
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アースグリーン
サイズ
L
注文コード
68601812
品番
3642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
アースグリーン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用)
ウエスト(cm)
79〜82〜85
仕様
樹脂ボタン、Dカン止ループ、フラップ部分反射テープ付、後ろポケット(隠しボタン)
種別
パンツ
股下(cm)
79
生地
エコ交織ツイル
グリーン購入法
適合