サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68602164
品番
RCGX0602MOAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,680
この商品は
材種・コーナーR・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用被削材:NS●加工形態:中切削●チップ形状:円形●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:AL●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-6881
アズワン品番
65-8232-22