画面付データコレクタ CyclopsM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68602529 品番ALFARK-6100X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

業務用ソフトをプリインストール

商品タイプウェアラブル インターフェース充電:USB Type-C、通信:USB 2.0 Full Speed、HID、CDC(仮想シリアル通信) 読取方式CCDリニアイメージセンサー(1次元) 対応コード【読取】UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、JAN/EAN-8 Add-on、Code128、GS1-128(EAN-128)、Code39、NW-7(CodaBar)、ITF(Interleaved 2 of 5)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 電源リチウムイオンバッテリー(ビルトイン) 質量(g)約70 分解能(mm)0.127(Code39) 耐衝撃性強度:1.5m(コンクリート落下)、1.0m(タンブルドロップ) 幅(mm)42 長さ(mm)95 高さ(mm)16 ケーブル長(m)0.9 用途棚卸・照合検品・スキャナモードを一本化した専用業務ソフトをプリンストールしております。届いたその日からお使いいただけます。 付属品ACアダプタ、USB2.0 (USB Type-C-USB A)ケーブル、ハンドストラップ 対応OSNOAH 保護等級IP54 表示形式有機ELディスプレイ(1.3インチ) メモリーROM:1MB CPU内蔵フラッシュメモリ、RAM:1MB SRAM 動作温湿度範囲-10〜50℃(ただし充電時は5〜35℃)/10〜90%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-25〜60℃/5〜95%(結露なきこと) 使用CPU32bit CPU 充電時間(時間)約3 動作時間約20時間以上 時計機能(RTC)有り キー電源キー、スキャンキー、UPキー、DOWNキー、ファンクションキー RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格Bluetooth 4.2 Class2(10m) 表示文字数ANK16桁×4行(漢字8桁×4行) インジケータLED:スキャン(緑、赤) / バッテリ(緑、赤) / 通信(青)、ブザー:有り、バイブレーション:有り 待機時間約3か月以上(満充電時) 対応プロファイルSPP/HID

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする