商品タイプハンディターミナル
インターフェースUSB(HID/VCP/OEM)
読取方式CCD(離し読取)
対応コード1 次元バーコード:GS1 DataBar(TM)を含む全ての標準的なバーコード、2 次元コード:Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code、ポスタルコード:Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)、スタックコード:EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417、UPC A/E
電源USB給電、5V
質量(g)161
色白
分解能(mm)0.102 mm / 4 mils
耐衝撃性1.8 m (コンクリート面に繰り返し落下)
幅(mm)68
長さ(mm)109
高さ(mm)166
ケーブル長(m)2
用途ISO 22196 によって認証された銀イオン添加剤をプラスチックに添加し、細菌や細菌などの微生物の成長を抑制します。
付属品本体・USBケーブル
仕様【読取性能】[モーショントレランス]35IPS、[イメージキャプチャー]画像フォーマット:BMP、JPEG、TIFF、グレースケール:256、16、2、[モーショントレランス]35 IPS、[最小 PCS 値]15%、【読取範囲】[D.O.F (定格)](標準レンジ) Code 39: 5 mils: 7.0 to 38.0 cm、Code 39: 10 mils: 2.2 to 58.0 cm、Data Matrix: 10 mils: 5.5 to 27.0 cm、Data Matrix: 15 mils: 2.8 to 41.0 cm、EAN-13: 13 mils: 1.0 to 71.0 cm、PDF417: 10 mils: 2.5 to 41.0 cm、QR Code: 10 mils: 5.5 to 24.0 cm、[耐外乱光]0〜100000lx、[耐静電気 非破壊]16 kV
入力電圧(V)5(USB)
光源赤色レーザ:650nm、Illumination:Warm White
保証期間5年
防塵・防滴IP52
RoHS指令(10物質対応)対応
イメージセンサー1 Megapixel:1280×800 pixels
落下耐久(m)1.8(コンクリート面に繰り返し落下)