商品タイプ定置式
インターフェースUSB(HID/VCP/OEM(IBM))
読取方式COD(離し読取)
対応コード1次元&2次元コード
電源USB給電、5VDC +/-10%
質量(g)240(スタンド含)
色白
分解能(mm)最大:0.130/5 mils
耐衝撃性1.2 m (コンクリート面に繰り返し落下)
幅(mm)60
長さ(mm)75
高さ(mm)138
ケーブル長(m)2
用途幅広い用途で利用可能な 2 次元定置式スキャナ
付属品本体・マグネットスタンド・USBケーブル
仕様【電気的特性】[電流値]スタンバイ/アイドル時(定格):300mA、動作時(定格):500mA、【環境特性】[耐外乱光]0〜86100lx、[耐静電気 非破壊]25kV
表示読取:Datalogic Green Spot 読取確認、ブザー (トーン/音量調整可)、読取確認 LED
入力電圧(V)5 DC ± 10%
寸法(cm)6.0×7.5×13.8(スタンド含)
保証期間3年
防塵・防滴IP52
RoHS指令(10物質対応)対応
落下耐久(m)1.2(コンクリートに繰り返し落下)