曜日別特売
KTM-MP31182P コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime SICK 68602679

コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68602679品番KTM-MP31182P
参考基準価格(税別)¥75,100販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術

仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1754アズワン品番65-7279-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする