コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.1 kW SINAMICS G120X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68602715 品番6SL3220-3YE12-0AF0
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Siemens の SINAMICS G120X 1.1 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 2.8 A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御

仕様●許容入力:1.1 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:2.8 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3199 アズワン品番65-7346-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする