曜日別特売
ADNGF-25-40-PPS-A コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:25mm ストローク:40mm Festo 68602819

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:25mm ストローク:40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68602819品番ADNGF-25-40-PPS-A
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 25 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 - 40mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:40mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2286アズワン品番65-8021-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする