ポータブル電源 PowerArQ 2 500Wh 蓄電池

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68603387 品番AC50-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

外でソーラーからの充電。
2種類のソーラーパネルをご用意。
パススルー充電。
オートチャージ。
車でシガーソケットからの充電。
家でACアダプターで充電。
停電時の強い味方。
USB充電で電気を効率よく使える。
AC出力で節電しながら使用できる。
置くだけでワイヤレス充電。
AC出力の周波数切替。

付属品専用ACアダプターセット/MC4ケーブル/シガーソケットケーブル/USB Type-C to Cケーブル/取扱説明書 仕様入力口径:CCCV方式/MPPT方式 セット内容本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書、MC4ケーブル(約1.5m)、シガーソケットケーブル(約0.7m)、USB Type-C to Cケーブル(約1.0m) 幅(mm)260 質量(kg)6.2 ブラック 高さ(mm)19.5 タイプバッテリーセル:バッテリー型式、18650-2500mAh 使用温度範囲(℃)-10〜45(充電0〜40) 奥行(mm)19.1 出力AC:二口、DC/シガーソケット:一口、DC/5.5mm(5521):二口、LEDライト:一口、USB Type-A:四口、USB Type-C:一口、ワイヤレスチャージ:一口 出力電圧(V)DC27.5、AC出力:100、USB Type-A:5(二口合計)×2、USB Type-C:5/9/12/15/20、DC/シガーソケット:9.6〜12.6、DC/5.5mm(5521):9.6〜12.6 入力電圧(V)DC14〜40、ACアダプター:AC100〜240 出力電流(A)3.25、AC出力:3、USB Type-A:3(二口合計)×2、USB Type-C:3/3/3/3/2.25、DC/シガーソケット:10、DC/5.5mm(5521):3 定格出力(W)300 公称電圧(V)11.1 出力周波数(Hz)50/60(切り替え可) バッテリーLi-ion 出力電流(mA)充電終了:500 保証期間2年 防塵防水性能IP20 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(時間)約6〜7 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)45000 充電方式7.9mm(7909) 保管温度範囲(℃)-10〜45 入力電力(W)120 過負荷能力:300W以上450W未満(約120秒間動作)、450W以上(約1秒間動作) 最大入力電流(A)10、ACアダプター:2.5 バッテリー容量(Wh)500 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221/ワイヤレスチャージ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする