曜日別特売
1065313 サージプロテクタ 10kA DINレール 105.8 x 6.2 x 100mm サージ保護デバイス TTC フエニックス・コンタクト 68603406

サージプロテクタ 10kA DINレール 105.8 x 6.2 x 100mm サージ保護デバイス TTC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68603406品番1065313
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 3 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●シリーズ:TTC●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●長さ:105.8mm●幅:6.2mm●奥行き:100mm●寸法:105.8 x 6.2 x 100mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-5320アズワン品番65-8089-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする