曜日別特売
1065318 サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクト 68603415

サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68603415品番1065318
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護範囲は 200 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6269アズワン品番65-8088-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする