サージプロテクタ 5kA DINレール サージ防止

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68603449 品番2906743
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護範囲は 50 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●範囲:サージ防止●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6200 アズワン品番65-8089-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする