L型カッター+セルフロックエボ25×5.5m マルチパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68603457 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コンベックスとカッターの便利なセット/【コンベックス】測定に便利な両面目盛、引き出したら止まるオートストップ 、押せば引き込む、離せば止まる安全設計、握りやすく、衝撃に強いラバーグリップ 、摩耗に強いナイロンコートテープ【カッター】L型

仕様コンベックス:25mm幅×5.5m テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様両面 目盛種別両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする