サージプロテクタ DINレール サージ保護デバイス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68603467 品番2906837
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Phoenix 産業用サージ Protector には、信号ワイヤ用のステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 110 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 80 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:2kA●コード番号:201-5506 アズワン品番65-8089-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする