サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68603494 品番3RT2926-1JJ00
参考基準価格(税別)¥7,230 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 24 〜 48 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2596 アズワン品番65-8083-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする