※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
半袖シャツ 6676
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
アースグリーン
ベージュ
アースグリーン
ネイビー
シルバーグレー
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68603587
品番
6676
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥3,399
販売価格(税別)
¥
3,090
バスケットに入れる
着れば着るほどわかる。長くつきあえる本物志向。
かざらないスタイルで自分自身も引き立てる。
色
アースグリーン
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65・綿35)
仕様
金属ボタン、内ポケット、氏名片布
種別
半袖シャツ
材質
エコサマーツイル
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
77
バスト(cm)
126
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖