カジメイク
タスランクロスTシャツ 8857
触れた瞬間ひんやり接触冷感。UVカット機能付きで外作業に最適です。
好みのシルエットに調節可能な裾ドローコード付き。
サングラス等を吊り下げ可能なDカンを装備しています。
材質
本体:ナイロン100%、衿部分:ポリエステル96%、ポリウレタン4%
内容量
1着
全8種類を絞り込む
色
セージグリーン
ネイビー
サイズ
3L
L
LL
M
着丈(cm)
68
70
72
74
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73546396
8857
ネイビー
M
120
68
160~170
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
73546405
8857
ネイビー
L
124
70
170~180
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
73546421
8857
ネイビー
LL
128
72
175~185
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
73546430
8857
ネイビー
3L
132
74
175~185
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
73546439
8857
セージグリーン
M
120
68
160~170
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
73546448
8857
セージグリーン
L
124
70
170~180
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
73546457
8857
セージグリーン
LL
128
72
175~185
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
73546466
8857
セージグリーン
3L
132
74
175~185
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください