曜日別特売

タケシャリ半袖シャツ 8855

タケシャリ半袖シャツ 8855 - カジメイクタケシャリ半袖シャツ 8855 - カジメイクタケシャリ半袖シャツ 8855 - カジメイクタケシャリ半袖シャツ 8855 - カジメイクタケシャリ半袖シャツ 8855 - カジメイクタケシャリ半袖シャツ 8855 - カジメイクタケシャリ半袖シャツ 8855 - カジメイクタケシャリ半袖シャツ 8855 - カジメイク

竹レーヨンによる抗菌消臭力と接触冷感でシャリ感のある涼やかな着心地です。
肌に触れるとヒンヤリ冷たい接触冷感や紫外線を防ぐUVカット仕様です。
温度上昇を抑制する遮熱や、動きやすく快適なストレッチ仕様です。
左胸・左袖・両脇にポケットを装備しています。

材質
ナイロン69%、レーヨン25%、ポリエステル6%
内容量
1着
全8種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735460018855セージグリーンM11073160~170
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735460108855セージグリーンL11475170~180
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735460198855セージグリーンLL11877175~185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735460288855セージグリーン3L12279175~185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735460378855グレーM11073160~170
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735460468855グレーL11475170~180
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735460558855グレーLL11877175~185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735460718855グレー3L12279175~185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする