サーモスタット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68603625 品番2455RM 9082-468 L70C
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

UL/CSA 準拠
手動リセットバイメタル式サーモスタット
過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱ディスク付きの防塵フェノール樹脂ハウジングは、伝熱性ステンレスエンドキャップで保持されます 1/4 インチタブ端子 コンタクトの定格は 250 V ac / 10 A、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐力: 2000 V ac

仕様●動作温度 Min:52℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:70℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●スイッチの機能:NC●コード番号:228-2513 アズワン品番65-7809-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする