※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

半袖シャツ 6676

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68603736 品番 6676
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

着れば着るほどわかる。長くつきあえる本物志向。
かざらないスタイルで自分自身も引き立てる。

シルバーグレー サイズ4L 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65・綿35) 仕様金属ボタン、内ポケット、氏名片布 種別半袖シャツ 材質エコサマーツイル 肩幅(cm)56 袖丈(cm)26 着丈(cm)77 バスト(cm)134 グリーン購入法適合 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする