bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット 3676
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68603763
品番
3676
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
着れば着るほどわかる。長くつきあえる本物志向。
かざらないスタイルで自分自身も引き立てる。
色
ベージュ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)
仕様
金属ボタン、内ポケット、氏名片布
種別
ジャケット
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
バスト(cm)
111
生地
エコツイル
グリーン購入法
適合