仕様●幅(mm):100●長さ(mm):700●色:ブルー●材質/仕上:穂/ポリプロピレン、柄/ポリプロピレン・ポリエチレン●注意:熱や火の近く、直射日光の当たる場所など高温になる所での保管ご使用はおやめください。●力をかけ過ぎると破損変形する危険があります。●ホコリを取る場合はやさしくなぞる様にしてお使いください、柄や芯など硬い部分で傷をつける恐れがあります。●繊維の中にゴミがあると傷の原因になる恐れがあります。●穂先を洗う場合は水かぬるま湯でやさしく手洗いしてください。●原産国:日本●コード番号:354-
アズワン品番67-2373-42
繰り返し・詰め替え対応