※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ分離型
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格流量範囲 (L/min):(50) 5 〜 50
リード線
(-) M12コネクタ付リード線 (3m)
注文コード
68603938
品番
PF2A550-F02-1-C
参考基準価格(税別)
¥32,620
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・リード線
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
出力仕様
(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1〜5V)
リード線
(-) M12コネクタ付リード線 (3m)
ポート管接続口径
(02) 1/4
仕様
定格流量範囲 (L/min):(50) 5 〜 50
オプション
(C) コネクタ(e-con)1個