※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格流量範囲 (L/min):(50) 5 〜 50、単位仕様:(M) SI単位固定 注文コード68603974 品番PF2A750-N01-67N-M
参考基準価格(税別)¥39,220 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 出力仕様(67) PNPオープンコレクタ2出力 リード線(N) 電源・出力接続リード線なし ポート管接続口径(01) 1/8 仕様定格流量範囲 (L/min):(50) 5 〜 50、単位仕様:(M) SI単位固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする