角形照光ボタン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形名AT-4076-M 注文コード68604001 品番AT-4076-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102
販売価格(税別)
93
この商品は形名など156種類から選べます 他の種類を見る

・角形照光ボタン
・JBシリーズ用付属品

取付可能対象(付属品専用)JB (付属品専用)ボタン色:透明、ホルダ色:緑 外形寸法(mm)12.3×12.3 形名AT-4076-M カテゴリー付属品、ボタン 角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする