NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 押しボタンスイッチ
角形照光ボタン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形名
AT-4076-R
注文コード
68604010
品番
AT-4076-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102
販売価格(税別)
¥
93
バスケットに入れる
この商品は
形名
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
・角形照光ボタン
・JBシリーズ用付属品
取付可能対象
(付属品専用)JB
色
(付属品専用)ボタン色:透明、ホルダ色:赤
外形寸法(mm)
12.3×12.3
形名
AT-4076-R
カテゴリー
付属品、ボタン 角