※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(C) NPN 出力 + アナログ1〜5V ⇔ アナログ0〜10V 出力 仕様定格流量範囲:(01) 0.01〜1L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線 (2m)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(R) ブラケット (流量調整弁なし用) 注文コード68604069 品番PF2M701-01-C-MRA
参考基準価格(税別)¥18,810 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は流量範囲・出力仕様・仕様など8340種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(01) Rc1/8 出力仕様(C) NPN 出力 + アナログ1〜5V ⇔ アナログ0〜10V 出力 流量調整弁(-) なし 校正証明書(A) あり (オーダーメイド 書式は和英併記のみ) 仕様定格流量範囲:(01) 0.01〜1L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線 (2m)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(R) ブラケット (流量調整弁なし用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする