bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
ツータックカーゴパンツ 3673
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68604077
品番
3673
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
着れば着るほどわかる。長くつきあえる本物志向。
かざらないスタイルで自分自身も引き立てる。
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)
ウエスト(cm)
82
仕様
金属ボタン、氏名片布
種別
ツータックカーゴパンツ
サイズ(cm)
82
股下(cm)
79
生地
エコツイル
グリーン購入法
適合