※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(D) NPN 出力 + アナログ4~20mA仕様定格流量範囲:(01) 0.01~1L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m) + コネクタ部用ゴムカバー (シリコーンゴム)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(-) なし注文コード68604105品番PF2M701-01-DW-MA
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品は流量範囲・出力仕様・仕様など8340種類から選べます他の種類を見る