※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(D) NPN 出力 + アナログ4〜20mA 仕様定格流量範囲:(01) 0.01〜1L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m) + コネクタ部用ゴムカバー (シリコーンゴム)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(R) ブラケット (流量調整弁なし用) 注文コード68604114 品番PF2M701-01-DW-MR
参考基準価格(税別)¥17,820 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は流量範囲・出力仕様・仕様など8340種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(01) Rc1/8 出力仕様(D) NPN 出力 + アナログ4〜20mA 流量調整弁(-) なし 校正証明書(-) なし 仕様定格流量範囲:(01) 0.01〜1L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m) + コネクタ部用ゴムカバー (シリコーンゴム)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(R) ブラケット (流量調整弁なし用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする