曜日別特売
PF2M701-C4-C-MTA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 68604184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力仕様定格流量範囲:(01) 0.01~1L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線 (2m)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(T) パネルマウントアダプタ (流量調整弁なし用)注文コード68604184品番PF2M701-C4-C-MTA
参考基準価格(税別)¥19,470販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
接続口径(C4) o4出力仕様(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力流量調整弁(-) なし校正証明書(A) あり (オーダーメイド 書式は和英併記のみ)仕様定格流量範囲:(01) 0.01~1L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線 (2m)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(T) パネルマウントアダプタ (流量調整弁なし用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする