※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(D) NPN 出力 + アナログ4〜20mA
仕様定格流量範囲:(01) 0.01〜1L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m) + コネクタ部用ゴムカバー (シリコーンゴム)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(R) ブラケット (流量調整弁なし用)
注文コード68604193
品番PF2M701-C4-DW-MR
参考基準価格(税別)¥17,820
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品は流量範囲・出力仕様・仕様など8340種類から選べます
他の種類を見る