※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(A) NPN 2 出力仕様定格流量範囲:(05) 0.05~5L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m) + コネクタ部用ゴムカバー (シリコーンゴム)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(R) ブラケット (流量調整弁なし用)注文コード68604489品番PF2M705-C4-AW-MR
参考基準価格(税別)¥17,820販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品は流量範囲・出力仕様・仕様など8340種類から選べます他の種類を見る