※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(F) PNP 出力 + アナログ4~20mA仕様定格流量範囲:(10) 0.1~10L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m) + コネクタ部用ゴムカバー (シリコーンゴム)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(R) ブラケット (流量調整弁なし用)注文コード68605338品番PF2M710-C6-FW-RA
参考基準価格(税別)¥19,250販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品は流量範囲・出力仕様・仕様など8340種類から選べます他の種類を見る