サンボックス#22-4 ライトブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68605987 品番20227800BL512
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

全面ベタ目の多目的コンテナーです。

仕様●容量(L):21.5●材質:PP●外寸法(mm):396×285×248●有効内寸法(mm):352×248×234 アズワン品番65-9011-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする